CNMA 120412 HB7210-1

Št. art.: 250161 HB7210-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,68 € / kos
  • od 10 kos
    8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMA 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7210-1
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Toleranca M
Globina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 450 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250161 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058913
Številka proizvajalca 250161 HB7210-1

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico