Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

CNMG 09T308 HB7415

Št. art.: 250152 HB7415

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7415
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIM
Toleranca M
Globina reza ap 1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 70 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250152 HB7415
Številka proizvajalca 250152 HB7415

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
mokro maks.