Na voljo je alternativni izdelek:

CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA515

Št. art.: 250105 CA515
Popust
13,66 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA515
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov WP
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 m/min - 480 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250105 CA515
EAN/GTIN 4960664675470
Številka proizvajalca TAB00996

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA515

CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA515

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
13,66 €
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.817 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
915 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Rezalni material HM Karbidna trdina Karbidna trdina HM HM
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 m/min - 480 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico