CNMG 120404 Wiper CA125P

Št. art.: 250103 CA125P
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,39 € / kos
  • od 10 kos
    13,66 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA125P
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WP
Globina reza ap 0,3 mm - 1,2 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,42 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 320 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250103 CA125P
EAN/GTIN 4960664014583

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.