20 mm (3/4″) vtičnica IMPACT SW.22 mm L.50 mm

Št. art.: 25010022
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 25010022
EAN/GTIN 4018754015641
Številka proizvajalca 25010022
L-število L60010 4033

Opis

Opis:

  • 3/4″ notranji kvadratni pogon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Za električne izvijače
  • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, brušeno
  • d1: 36,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/4″
  • t: 25 mm
  • Teža: 377 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 22 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico