{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PF | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 330 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250093 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256098 | |
Številka proizvajalca | 250093 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
988 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | lahko prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |