HFFA 46R-2 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2500748
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500748
EAN/GTIN 7291075328721
Številka proizvajalca 2500748
L-število L23920 1880

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 14 mm, širina reza (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 102 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 60 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 46 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 102 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico