HGAIR 45-3T10 Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500719
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500719
EAN/GTIN 7291075106619
Številka proizvajalca 2500719
L-število L23920 1722

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 10 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 65 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 45 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 22 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico