HGPAD 6R-T22-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500716
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500716
EAN/GTIN 7291075310139
Številka proizvajalca 2500716
L-število L23920 1706

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 6,35 mm, širina rezanja min (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 47,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 47,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico