C5 HELIR 4T25 Držala za zunanjo obdelavo z vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 2500674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500674
EAN/GTIN 7291075278033
Številka proizvajalca 2500674
L-število L23920 1218

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 50 mm, širina reza maks (CWX) 4,76 mm, širina reza min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,76 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 24,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse