C4 HELIL 4T25 Držala za zunanjo obdelavo z vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 2500669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500669
EAN/GTIN 7291075277982
Številka proizvajalca 2500669
L-število L23920 1185

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 40 mm, širina reza maks (CWX) 4,76 mm, širina reza min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 94 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,76 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 19,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 94 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico