HELIL 3232-3T20 Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2500617
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2500617
    EAN/GTIN 7291075032048
    Številka proizvajalca 2500617
    L-število L23920 1091

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 3,18 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 30,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 36,4 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico