HELIL 31.7-3T20 Držalo vpenjala za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2500609
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2500609
    EAN/GTIN 7291075031966
    Številka proizvajalca 2500609
    L-število L23920 3124

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
    • Površinska dolžina (OAL): 7″

    Lastnosti:

    • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
    • Funkcionalna širina (WF): 1.2″
    • Dolžina glave (LH): 1.4″
    • Celotna dolžina (OAL): 7″
    • Višina stebla (H): 1-1/4″
    • Širina trna (B): 1-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico