CNMG 120408, Zvrst: HB7020

Št. art.: 250060 HB7020
Popust
10,68 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € 10,68 € / kos
  • od 10 kos
    6,30 € 8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji lahko prekinjen
Lomilec odrezkov SS
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250060 HB7020
EAN/GTIN 4045197699237
Številka proizvajalca 250060 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120408, Zvrst: HB7020

CNMG 120408, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.827 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
915 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Rezalni material Karbidna trdina Karbidna trdina HM HM
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico