CNMG 120404 Wiper, Zvrst: HB7020

Št. art.: 250059 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,94 € / kos
  • od 10 kos
    9,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WSS
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250059 HB7020
EAN/GTIN 4045197948526
Številka proizvajalca 250059 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120404 Wiper, Zvrst: HB7020

CNMG 120404 Wiper, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.008 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
675 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404 CNMG 120404 CNMG 120404
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WSS SS PF
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Glavna uporaba P P P

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico