HELIIR 19C-305 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500536
EAN/GTIN 7291075091663
Številka proizvajalca 2500536
L-število L23920 1223

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje Širina največja (CWX) 1/8″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118 ″, skupna dolžina (OAL) 6-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Največja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,58″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,986″
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico