CNMG 09T308 HB7130-2

Št. art.: 250052 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,06 € / kos
  • od 10 kos
    7,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VS
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250052 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263121374
Številka proizvajalca 250052 HB7130-2