CNMG 09T304 HB7130-2

Št. art.: 250050 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,88 € / kos
  • od 10 kos
    7,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 09T304
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7130-2
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba M
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov VS
    Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 270 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250050 HB7130-2
    EAN/GTIN 4062406749248
    Številka proizvajalca 250050 HB7130-2

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico