HELIIR 38.1C-612 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500492
EAN/GTIN 7291075091618
Številka proizvajalca 2500492
L-število L23920 1194

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 1/4″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,236 ″, skupna dolžina (OAL) 10″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,472″
  • Največja širina rezanja (CWX): 1/4″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,236″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,23″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 2,08″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse