HELIIR 25.4C-510 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI-GRIP
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2500478
    EAN/GTIN 7291075091519
    Številka proizvajalca 2500478
    L-število L23920 1121

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,197″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,197 ″, skupna dolžina (OAL) 7″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0,393″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,197″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,197″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,9″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,69″
    • Skupna dolžina (OAL): 7″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico