HELIIR 25C-610 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500462
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500462
EAN/GTIN 7291075031195
Številka proizvajalca 2500462
L-število L23920 2385

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje/struženje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, največja širina rezanja (CWX) 6,35 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,7 mm
  • DMin, odcep 43 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse