HELIL 2525-4T12 Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2500435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500435
EAN/GTIN 7291075031386
Številka proizvajalca 2500435
L-število L23920 2351

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 4,76 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,76 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.