HAL 25C Osnovna držala za adapterje

Št. art.: 2500373
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500373
EAN/GTIN 7291075031126
Številka proizvajalca 2500373
L-število L23920 1188

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico