{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25X DCLNR/L12 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 29,5 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 24,3 mm | |
Celotna dolžina L | 225 mm | |
Podložna ploščica | 259033 2 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 1 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 250035 25/12 | |
EAN/GTIN | 4062406082963 | |
Številka proizvajalca | 250035 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |