Držalo za zunanje struženje 20/09 mm

Št. art.: 250023 20/09
Popust
91,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCKNR/L 2020K09
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 27
Kolenska ročica 259015 9
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250023 20/09
EAN/GTIN 4045197782618
Številka proizvajalca 250023 20/09