Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm

Št. art.: 250022 32/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCKNR/L 3232P19
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1906..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 36
Kolenska ročica 259015 13
Vijak kolenske ročice 259018 13
Garnitura vzmeti 259044 7
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 5
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250022 32/19
EAN/GTIN 4045197782687
Številka proizvajalca 250022 32/19