{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PCKNR/L 1616H09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Podložna ploščica | 259031 27 | |
Kolenska ročica | 259015 9 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 6 | |
Garnitura vzmeti | 259044 5 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 | |
Nastavitveni kot κ | 75 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250022 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197781871 | |
Številka proizvajalca | 250022 16/09 |