Držalo za zunanje struženje 20/09 mm

Št. art.: 250021 20/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCBNR/L 2020K09
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 21 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 27
Kolenska ročica 259015 9
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250021 20/09
EAN/GTIN 4045197781857
Številka proizvajalca 250021 20/09

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico