Držalo za zunanje struženje 20/09 mm

Št. art.: 250019 20/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 9 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala PCLNR/L 2020K09
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
    Funkcijska širina L4 25 mm
    Dolžina glave L1 28 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Podložna ploščica 259031 27
    Kolenska ročica 259015 9
    Vijak kolenske ročice 259018 6
    Garnitura vzmeti 259044 5
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250019 20/09
    EAN/GTIN 4045197649997
    Številka proizvajalca 250019 20/09

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico