Držalo za zunanje struženje 16/12 mm

Št. art.: 250018 16/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Norm DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCLNR/L 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 2
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 8
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250018 16/12
EAN/GTIN 4045197649942
Številka proizvajalca 250018 16/12