Držalo za zunanje struženje 32/12 mm

Št. art.: 250017 32/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 32 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala DCLNR/L 3232P12
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Funkcijska širina L4 40 mm
    Dolžina glave L1 34 mm
    Celotna dolžina L 170 mm
    Podložna ploščica 259031 2
    Vijak za podložno ploščico 259025 10
    Spona, vijak, vzmet 259035 2
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250017 32/12
    EAN/GTIN 4045197681737
    Številka proizvajalca 250017 32/12

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico