Držalo za zunanje struženje 32/19 mm

Št. art.: 250006 32/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MCLNR/L 3232P19
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1906..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 24
Vijak za podložno ploščico 259025 8
Vpenjalna spona 259038 5
Vijak za vpenjalno spono 259021 5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250006 32/19
EAN/GTIN 4045197861580
Številka proizvajalca 250006 32/19

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico