Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje, kratko 25/12 mm

Št. art.: 250004 25/12
Popust
222,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala DCLNR/L 2525X12
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Funkcijska širina L4 32 mm
    Dolžina glave L1 34 mm
    Celotna dolžina L 104,5 mm
    Podložna ploščica 259033 2
    Vijak za podložno ploščico 259027 2
    Spona, vijak, vzmet 259036 8
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250004 25/12
    EAN/GTIN 4045197926937
    Številka proizvajalca 250004 25/12

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.
    S hlajenjem prostih ploskev.

    Opomba:

    Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico