Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 16/12 mm

Št. art.: 250000 16/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Eco
    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe desno
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala PCLNR/L 1620F12
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Funkcijska širina L4 25 mm
    Dolžina glave L1 30 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    Podložna ploščica 259031 5
    Kolenska ročica 259015 15
    Vijak kolenske ročice 259018 14
    Vzmet 259046 4
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250000 16/12
    EAN/GTIN 4062406733223
    Številka proizvajalca 250000 16/12

    Opis

    Izvedba:

    Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

    Opomba:

    Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico