Mikrometrska glava, prikazovalnik totalizatorja, 0-25 mm

Št. art.: 250-301
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250-301
EAN/GTIN 4946368064765
Številka proizvajalca 250-301
L-število L40010 160

Opis

Opis:

To merilo ima mikrometrsko glavo z mehanskim številskim prikazom in zaskočnico.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec satenasto kromirana
Inč/metrični: metrični

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico