ploščate klešče z okroglim nosom in rezalnim robom

Št. art.: 25 02 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 25 02 140
EAN/GTIN 4003773023159
Številka proizvajalca 25 02 140
L-število L70010 776

Opis

Opis:

  • primerno za finejše oprijemanje in rezanje
  • ploščato okrogle, dolge in koničaste čeljusti
  • Oprijemne površine so nazobčane
  • z rezalnimi robovi za mehko, srednje trdo in trdo žico
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 61 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,5 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,6 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (T1): 8,0 mm
  • Širina konice (W4): 2,5 mm
  • Debelina konice (T2): 2,0 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 42,0 mm
  • Širina glave (W3): 15 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico