Drobilec čepov z ročajem SLS 3mm

Št. art.: 249.G3SLS
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 249.G3SLS
    EAN/GTIN 3662424051517
    Številka proizvajalca 249.G3SLS
    L-število L60130 9935

    Opis

    Opis:

    • Orodje z rešitvijo pritrditve FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
    • Rešitev ″twisting″ za krimpiranje kablov, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
    • Dolga gred
    • udorna glava kaljena na 43 HRc
    • gred kaljena na 58 HRc

    Lastnosti:

    • A [mm]: 2,95
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 45
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 65

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico