Drobilec čepov z ročajem 1,95 mm

Št. art.: 249.G2
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 249.G2
EAN/GTIN 3148511594506
Številka proizvajalca 249.G2
L-število L60130 1308

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: dolga glava
  • udarna glava, kaljena na 43 HRc
  • glava, kaljena na 58 HRc

Lastnosti:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 88
  • [kg]: 0,088

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico