Splinttreiber 5,9 mm

Št. art.: 249.6
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 249.6
EAN/GTIN 3148511595800
Številka proizvajalca 249.6
L-število L60130 747

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Šestkotna gred, konica iz zelo odpornega posebnega jekla, kaljenega na 53-58 HRC, odvisno od dimenzij
  • pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0,120

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico