Splinttreiber 9,9 mm

Št. art.: 249.10
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 249.10
EAN/GTIN 3148511596302
Številka proizvajalca 249.10
L-število L60130 3740

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Šestkotna gred, konica iz zelo odpornega posebnega jekla, kaljenega na 53-58 HRC, odvisno od dimenzij
  • pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 9,9
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 220
  • [kg]: 0,220

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico