Enodelna konica za luknjanje čepov 9,9 mm

Št. art.: 248.10
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 248.10
    EAN/GTIN 3148511593509
    Številka proizvajalca 248.10
    L-število L60130 6402

    Opis

    Opis:

    • Oktagonalno držalo, konica iz zelo odpornega posebnega jekla, kaljenega na 53 - 55 HRC
    • galvanizirano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 9,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0,120

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico