Zadnja plošča 715 x 1025 x 30 mm 5 kg

Št. art.: 2477025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Tabla za pisanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2477025
EAN/GTIN 4010886896891
Številka proizvajalca 2477025
L-število L60160 6148

Opis

Opis:

Lahko se naknadno vgradi, primerno za delovni mizi št. 1504 in 1505
Kvadratne luknje 10 x 38 mm za kljuko in držalo za orodje št. 1500 H
GEDORE modra

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 715 mm x 1.025 mm x 30 mm
  • Zasnova: prazno
  • Skupna širina [mm]: 1.025 mm
  • Skupna višina [mm]: 715 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 30 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico