Sfat Piercer standard 2 mm

Št. art.: 247.2
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
    Vrsta izdelka Prebijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 247.2
    EAN/GTIN 3148511590003
    Številka proizvajalca 247.2
    L-število L60130 6579

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Osmerokotno držalo
    • držalo kaljeno na 54-58 HRC
    • pocinkano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 2
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 62
    • [kg]: 0,060

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico