Nazobčana podložka SOFTJOB 125x22,23mm 28S ravna ZA60 jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 246996
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 246996
EAN/GTIN 9003172469966
Številka proizvajalca 246996
L-število L50200 64

Opis

Opis:

STANDARDNI SOFTJOB disk je vaše orodje za posebne aplikacije. Običajno se uporablja za odstranjevanje ostankov barve in rje na površinah, za pripravo varilnih del in za čiščenje zvarov. Zaradi svoje zasnove in razporeditve offset lamele se lahko uporablja fleksibilno in je zelo primerna tudi za težko dostopna območja. Popolna vsestranska rešitev za različne kakovosti jekla in nerjavečega jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 28. MEHKO DELO LAMELLER
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: ZA 60 - B..
  • dimenzija (D x v): 125 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Maksimalna prilagodljivost zaradi posebne zasnove
  • Idealno za težko dostopna območja zaradi zamika platna

Uporaba:

  • Za izboljšanje površine in pripravo varilnih del ter čiščenje varilnih šivov na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih kvalitetah
  • Za obdelavo kontur, profiliranih površin, ograj in cevi ter za čiščenje ostankov rje in barve

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog
  • Velikost zrn 80/120 za fino delo

Posebnosti:
  • Zelo dobro za jeklo in nerjavno jeklo
  • Prilagodljiv nabor aplikacij
  • Za težko dostopna mesta

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico