Opis:
STANDARDNI SOFTJOB disk je vaše orodje za posebne aplikacije. Običajno se uporablja za odstranjevanje ostankov barve in rje na površinah, za pripravo varilnih del in za čiščenje zvarov. Zaradi svoje zasnove in razporeditve offset lamele se lahko uporablja fleksibilno in je zelo primerna tudi za težko dostopna območja. Popolna vsestranska rešitev za različne kakovosti jekla in nerjavečega jekla.
Lastnosti:
- Oblika: 28. MEHKO DELO LAMELLER
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: ZA 40 - B..
- dimenzija (D x v): 115 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 40
- Vs/max: 50 m/s.
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Maksimalna prilagodljivost zaradi posebne zasnove
- Idealno za težko dostopna območja zaradi zamika platna
Uporaba:
- Za izboljšanje površine in pripravo varilnih del ter čiščenje varilnih šivov na različnih jeklenih in nerjavnih jeklenih kvalitetah
- Za obdelavo kontur, profiliranih površin, ograj in cevi ter za čiščenje ostankov rje in barve
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog
- Velikost zrn 80/120 za fino delo
Posebnosti:
- Zelo dobro za jeklo in nerjavno jeklo
- Prilagodljiv nabor aplikacij
- Za težko dostopna mesta