Drobilec z vodilnim zatičem 5,9 mm

Št. art.: 246.6
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 246.6
EAN/GTIN 3148511587409
Številka proizvajalca 246.6
L-število L60130 6089

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vodilni zatič na gredi gonilnika za deljene zatiče se uporablja za popolno centriranje orodja na močnih zatičih
  • Trdota glede na dimenzije 53-58 HRC za popolno blaženje udarnih valov
  • Osmerokotno držalo
  • Pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 70
  • [kg]: 0,070

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico