Drobilec z vodilnim zatičem 2,9 mm

Št. art.: 246.3
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 246.3
    EAN/GTIN 3148511587102
    Številka proizvajalca 246.3
    L-število L60130 239

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Vodilni zatič na gredi gonilnika za deljene zatiče se uporablja za popolno centriranje orodja na močnih zatičih
    • Trdota glede na dimenzije 53-58 HRC za popolno blaženje udarnih valov
    • Osmerokotno držalo
    • Pocinkano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 2,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 45
    • [kg]: 0,045

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico