Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklena pločevinasta konstrukcija, prašno lakirana, korpus svetlo siv RAL 7035, sprednja stran antracitno siva RAL 7016. Z 1 jekleno omaro, 1 fiksno in 2 nastavljivima policama ter 4 predali (V x Š x G i.L.: 1 kos 105 x 280 x 470 mm, 2 kosa 160 x 280 x 470 mm, 1 kos 210 x 280 x 470 mm). Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Delovna površina iz sendvičaste plošče debeline 19 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico v jekleni omari 80 kg, na predal 35 kg.
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3