Izvedba:
vgrajen
Opis:
Omara s tečajnimi vrati (Š x V x G: 500 x 600 x 600 mm), ki jo je mogoče zakleniti, z 1 fiksno in 2 nastavljivima policama. Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. Nosilnost na polico v omari 30 kg. Pisalna plošča iz jeklene pločevine, prašno lakirana, svetlo siva RAL 7035. Raztegljiva pisalna površina s podlogo za pisanje. Višina pisanja 1034/1197 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Višina pisanja (mm): 1034, 1197
Skupna širina (mm): 550
Skupna globina (mm): 650
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3