1/4″ kardanski zglob (inch) 9/16″

Št. art.: 2445A 9/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2445A 9/16
EAN/GTIN 4991644004881
Številka proizvajalca 2445A 9/16
L-število L60050 7239

Opis

Opis:

Dolžina: 37 mm
Dimenzija D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Dolžina: 10,5 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 9/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico